| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4048652100170 Herst.-Nr.: 63320223 EAN/GTIN: 4048652100170 |
| |
|
| | |
| Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 60A, Nennspannung (Un) L-L 230 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart Vierleiter, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug/Lieferung, Tarifausführung Multitarif, Tarifsteuerung intern, Messungsart Lastgang, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsrate 500 ... 500Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Anzahl der Stellen 8, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Direktmessung, Doppeltarif, Elektrizitätszähler, Lieferung mit Rücklaufsperre, SmartMetering, Zähler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,02* | € 122,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 138,77* | € 172,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 142,35* | € 176,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|