Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch Displ. 6AV7863-5MA14-2NA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI4047618110819
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78635MA142NA0
EAN/GTIN:
     4047618110819
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
simatic flat panel monitor
Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital, Mit HW-Schnittstelle USB, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 16777216, Bildschirmdiagonale 15,6Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1920, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 1080, Anzahl der Funktionstasten 0, Maus-Cursor-Steuerung integriert, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ... 45°C, Breite der Front 396mm, Höhe der Front 255mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Alarmanzeige, Bildschirm, Display, Monitor, Sichtgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.739,60*
€ 1.854,91*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.748,82*
€ 1.855,85*
Frei Haus
ab € 1.754,02*
€ 1.873,04*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.754,77*
€ 1.873,43*
Frei Haus
ab € 1.796,20*
€ 1.964,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,43*
€ 2.229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,34*
€ 2.216,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,67*
€ 2.152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,79*
€ 2.115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,77*
€ 2.088,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
ab € 20,98*
Zubehör
Siemens
6AV76741NG000AA0
ab € 43,37*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 35,90*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,58*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,53*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,36*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
ab € 41,50*
Zubehör
Siemens
6AV68810QJ221AA0
ab € 255,50*
Zubehör
Siemens
6AV68810QJ220AA0
ab € 197,99*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,29*
Zubehör
Siemens
6AV76741NF010AA0
ab € 485,98*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,15*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 124,78*
Zubehör
Siemens
6AV21818AT000AX0
ab € 55,75*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140DB0
ab € 765,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.