| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4034451888944 Herst.-Nr.: 88894 EAN/GTIN: 4034451888944 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung E27, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung, Ausführung des Rasters sonstige, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Betriebsgerät nicht erforderlich, Dimmung DALI, Dimmung DMX, Dimmung programmierbar, Dimmung DSI, Dimmung RF, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert), Dimmung GPRS, Dimmung LineSwitch, Dimmung herstellerspezifisch, Dimmung Netzspannungsmodulation, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Dimmung Sine Wave Reduction, Dimmung Touch and Dim, Dimmung Zigbee, Dimmung mit Push-button, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Geeignet für Lampenleistung 40 ... 40W, Max. Systemleistung 40W, Breite 45mm, Höhe/Tiefe 70mm, Länge 3500mm, Durchmesser 45mm, Pendellänge 3500 ... 3500mm, Leiterquerschnitt 0,75mm², Leuchtmittel sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,81* | € 23,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,95* | € 23,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,16* | € 23,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,20* | € 26,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,28* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|