| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4027597023690 Herst.-Nr.: D1024607 EAN/GTIN: 4027597023690 |
| |
|
| | |
| Ausführung Rohrstabstromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 150A, Sekundärer Bemessungsstrom 5A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 4VA, Genauigkeitsklasse 1, Überstrombegrenzungsfaktor FS 5, Mit Berührungsschutz, Öffnungsdurchmesser 21mm, Sekundärer Anschluss Schraubanschluss, Anzahl der Primäreingänge 3, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 150a, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,58* | € 144,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 115,70* | € 145,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,62* | € 150,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,23* | € 161,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|