| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609125234 Herst.-Nr.: 39100301500100 EAN/GTIN: 4015609125234 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 3, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Länge 50m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe schwarz, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,67* | € 133,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,43* | € 133,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 108,81* | € 134,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,26* | € 138,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,26* | € 141,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|