| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609085583 Herst.-Nr.: 39100302500100 EAN/GTIN: 4015609085583 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 3, Leiternennquerschnitt 2,5mm², Länge 50m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe schwarz, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 50m, cee-verlängerungsleitung 50m, cee verlängerungsleitung, 3 polig, CEE Leitung, H07RN-F 3G2,5, Konfektionierte Leitung, Leitung, NEO Kupplung, NEO Leitung, NEO Stecker, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,46* | € 171,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,83* | € 171,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 140,86* | € 173,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,04* | € 177,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,24* | € 180,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|