| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609083633 Herst.-Nr.: FW111305SK EAN/GTIN: 4015609083633 |
| |
|
| | |
| Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 5h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart innenliegende Befestigung, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 3pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 34,44* | € 43,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 33,42* | € 44,60* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,67* | € 44,70* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 34,18* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|