| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609033775 Herst.-Nr.: 39100302050073 EAN/GTIN: 4015609033775 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 SCHUKO-Stecker, gerade, Anschluss 2 SCHUKO-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 3, Leiternennquerschnitt 2,5mm², Länge 5m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 250 ... 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe schwarz, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schwarz, CEE-Leitung, H07RN-F 3G2.5, Konfektionierte Leitungen, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,71* | € 59,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,40* | € 62,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 63,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,30* | € 67,36* | | | | Lager 3461 | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,92* | € 67,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|