| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50537078 Herst.-Nr.: 50113678 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausgaberate 0,8Hz, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Versorgungsspannung 18 ... 30V, Breite des Sensors 84mm, Höhe des Sensors 166,5mm, Länge des Sensors 159mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Gehäusebauform Quader, Laserschutzklasse Klasse 2, Lichtart Laserdiode, Rotlicht, Standard für Schnittstellen PROFIBUS, Schutzart (IP) IP65, Spannungsart DC, Umgebungstemperatur -5 ... 50°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AMS 300i, Opto-Sensor, Vision-Sensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.281,74* | € 3.381,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.286,80* | € 3.386,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.356,02* | € 3.456,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.667,88* | € 3.769,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.704,93* | € 3.807,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|