| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50537025 Herst.-Nr.: 50130690 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Farbe des Kabelmantels schwarz, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 80°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,45* | € 14,71* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,55* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,35* | € 15,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,88* | € 18,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,45* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|