Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät dimmbar LCBI10W500 #87500275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät dimmbar LCBI10W500 #87500275
Artikel-Nr.:
     3461-S50511331
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     87500275
EAN/GTIN:
     9006210510545
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
Ausführung statisch, Dimmung 1-10 V, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 10 ... 20V, Ausgangsstrom 500 ... 500mA, Ausgangsleistung 5 ... 10W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 102mm, Breite 51mm, Höhe 30mm,
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Betriebsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 17,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 17,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.