Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han PushPull Power 4/0 Kab elseite Crimp 09352310423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han Push Pull Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 5-polig, 690 V / 16A
HARTING Han Push Pull Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 5-polig, 690 V / 16A
Artikel-Nr.:
     3461-S50477470
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352310423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerset
harting steckerset
steckerset ip67
Kontaktausführung sonstige, Polzahl 5, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 690V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 ... 0,25mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse sonstige, Art der Verriegelung sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur 70 ... -40°C, Schutzart (IP), montiert IP67, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Crimpanschluss, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,12*
€ 13,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,1325*
€ 13,0725*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,03*
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 14,27*
€ 3,90*
ab € 10,41*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0725*
€ 15,55628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0125*
€ 15,48488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6025*
€ 14,99698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3325*
€ 13,48568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5525*
€ 12,55748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1325*
€ 10,86768
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09350006207
ab € 0,67*
Zubehör
Harting
09350006206
ab € 0,67*
Zubehör
Harting
09352310331
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.