Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han E AV, 10-pol.+PE 09330104636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han E® AV; PIN: 10
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han E® AV; PIN: 10
Artikel-Nr.:
     3461-S50477438
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330104636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Anzahl der Leistungskontakte 10, Kontaktausführung Stift, Polzahl 10, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500,
Weitere Suchbegriffe: Anschlussverteiler, Ausführung rechts, Schraubanschluss, Single-Kontur (SK)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,60*
€ 34,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,8902*
€ 35,0202*
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 35,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,77*
€ 36,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,35*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,0202*
€ 41,67404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,1002*
€ 39,38924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,8102*
€ 35,47414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,3702*
€ 34,95054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3202*
€ 33,70104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8902*
€ 30,80934
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,99*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300100301
ab € 19,47*
Zubehör
Harting
09300100381
ab € 14,15*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,761*
Zubehör
Harting
09 30 010 0302
ab € 10,51*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,22*
Zubehör
Harting
09300100317
ab € 15,55*
Zubehör
Harting
09300100303
ab € 12,32*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09300100318
ab € 17,41*
Zubehör
Harting
09990000367
ab € 2,26*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.