| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50474071 Herst.-Nr.: P75707240MS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Breite 117mm, Höhe 84mm, Tiefe 57mm, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Stutzen, Mit Dichtung, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie Steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Procon, Procon 16, Procon B, Querverriegelung, Sockelgehäuse B16, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| |