| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471774 Herst.-Nr.: 538306 EAN/GTIN: 4015609022069 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Bemessungsspannung 250 ... 250V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 75mm, Bohrlochabstand vertikal 45mm, Flanschmaß horizontal 90mm, Bohrlochabstand horizontal 78mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Flanschgehäuse, cee anbaudose 32a 6h, flanschgehäuse, aufputz steckdose blau, 3 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, CEE, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,45* | € 83,27* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 66,15* | € 84,17* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 66,92* | € 85,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,27* | € 86,87* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 71,94* | € 91,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|