| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471508 Herst.-Nr.: 416304 EAN/GTIN: 4015609019083 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung CEE 16 A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, Bauform Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen, Farbe weiß, RAL-Nummer 1013, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip44 3p, cee einbaudose, cee-einbaudose 3 polig, 3 pol., Architektursteckdose, CEE, CEE-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputz-Steckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,59* | € 50,93* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,12* | € 51,47* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,64* | € 52,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,36* | € 53,11* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 45,40* | € 59,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|