| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471448 Herst.-Nr.: 403306LA EAN/GTIN: 4015609489978 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung CEE 16 A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Bauform Anbausteckdose (UP), Ausstattung Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss, Farbe Aluminium, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip44 3p, cee anbaudose, walther cee anbaudose, 3 pol., Architektursteckdose, CEE, CEE-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Architektursteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 119,57* | € 147,28* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 119,83* | € 148,78* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 150,41* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,33* | € 156,14* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 130,52* | € 160,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|