Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h IP67 519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h IP67 519
Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h IP67 519
Artikel-Nr.:
     3461-S50470299
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     519
EAN/GTIN:
     4015609000746
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 346 ... 415V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 100mm, Bohrlochabstand vertikal 85mm, Flanschmaß horizontal 92mm, Bohrlochabstand horizontal 77mm,
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 16a 6h walther, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, 5 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, CEE, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,36*
€ 56,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,86*
€ 58,43*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,23*
€ 59,05*
1
€ 5,46*
ab € 45,82*
€ 59,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 45,82*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
579
ab € 186,43*
Ähnlich
Walther
531
ab € 87,56*
Ähnlich
Walther
530
ab € 16,65*
Ähnlich
Walther
539
ab € 56,30*
Ähnlich
Walther
560
ab € 65,97*
Ähnlich
Walther
569
ab € 86,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.