Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Drucksensor PNP S/Ö -50-1000mbar PF2057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Drucksensor PNP S/Ö -50-1000mbar PF2057
Artikel-Nr.:
     3461-S50453139
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PF2057
EAN/GTIN:
     4021179185042
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Einschaltdruck -0,045 ... 0,999bar, Ausschaltdruck -0,005 ... 0,994bar, Berstdruck 30bar, Mediumtemperatur -25 ... 80°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 20 ... 30V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,25A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Elektronische Ausführung, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, Druckregler, Druckschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,86*
€ 856,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,13*
€ 853,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,18*
€ 837,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,02*
€ 815,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.