| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50453137 Herst.-Nr.: PF2054 EAN/GTIN: 4021179185028 |
| |
|
| | |
| Einschaltdruck 0,45 ... 9,99bar, Ausschaltdruck 0,5 ... 7,49bar, Berstdruck 150bar, Mediumtemperatur -25 ... 80°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 20 ... 30V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,25A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Elektronische Ausführung, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |