Länge des Sensors 70mm, Durchmesser des Sensors 32mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 30mm, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Versorgungsspannung 10 ... 60V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 25Hz, Mit Statusanzeige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, |