Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highspeed-Zählermodul 2x Differenzeingang LD62D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highspeed-Zählermodul 2x Differenzeingang LD62D
Highspeed-Zählermodul 2x Differenzeingang LD62D
Artikel-Nr.:
     3461-S50441931
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Zählermodul
System-L Positioniermodul
System-L Zählermodul
system-l zählermodul
Anzahl der Funktionen 2, Geeignet für Zählen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 28,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 95mm,
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul, MELSEC L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,71*
€ 726,51*
Frei Haus
ab € 640,38*
€ 727,60*
Frei Haus
ab € 663,51*
€ 751,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 788,69*
€ 882,15*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,15*
€ 1.049,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,56*
€ 1.032,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,68*
€ 992,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,48*
€ 968,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,69*
€ 938,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.