| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50440406 Herst.-Nr.: 104505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 32, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Eingangsstrom bei Signal 1 7mA, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 26,2mm, Höhe 90mm, Tiefe 87mm, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,03* | € 271,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,99* | € 271,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,07* | € 273,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 236,27* | € 279,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 248,70* | € 292,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|