| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21655719 Herst.-Nr.: 104505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweiterungsgerät 32 Eingänge FX2NC-32EX-DS SPS, FX2NC Modulares Erweiterungsgerät 32 Eingänge Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 32 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 7 mA | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Redundanzfähigkeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,36* | € 270,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 227,79* | € 271,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,87* | € 273,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 236,61* | € 278,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 249,07* | € 292,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|