| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50433828 Herst.-Nr.: 2920447 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennableitstoßstrom (8/20) 15kA, Nennspannung AC 400V, Höchste Dauerspannung AC 580V, Schutzpegel 2,5kV, Schutzpegel L-N 2,5kV, Schutzpegel N-PE 2,5kV, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 3 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät |
| | |
| |