Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßrelais SIR 16 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50426266
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 24v dc
Montageart DIN-Schiene, Funktion Erweiterungsmodul, Zentralfunktion AUS, Gruppenschalter, Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle 0, Zeitbereich 0min, Anzahl der Universal-Dimmkanäle 0, Anzahl der Dimmfunktionen 0, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle 1, Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle 0, Windsensor 0m/s, Temperatursensor 0°C, Helligkeitssensor 0lx, Dämmerungssensor 0lx, Anzahl der Kanäle 1, Kontaktausführung Schließer, Steuerspannung 1 24 ... 24V, Steuerspannungsart 1 DC, Steuerspannung 2 0V, Steuerspannungsart 2 DC, Bemessungsstrom 16A, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 13A, Dimmleistung je Kanal 0W, Bemessungsspannung 230 ... 230V, Bemessungsfrequenz 0Hz, Schutzart (IP) IP40, Breite in Teilungseinheiten 1, Breite 18mm, Höhe 85mm, Tiefe 65mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstossrelais 24v, Stromstoßschalter (Fernschalter), Stromstoßschalter (Fernschalter),SI, Zentralsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.