| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600731934 Herst.-Nr.: HAUE60I EAN/GTIN: 4250600731934 |
| |
|
| | |
| Montageart Wandanbau/Deckenanbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Schaltungsart Bereitschaftsschaltung, Einspeisung zentral (Zentralbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart DC, Nennspannung 24 ... 24V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse III, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 40°C, Max. Systemleistung 7,5W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 933lm, Farbtemperatur 6237 ... 6237K, Breite 135mm, Höhe/Tiefe 79mm, Länge 355mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,44* | € 266,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 215,64* | € 266,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,93* | € 268,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|