| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600725469 Herst.-Nr.: BQEE19I EAN/GTIN: 4250600725469 |
| |
|
| | |
| Montageart Einbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Schaltungsart Bereitschaftsschaltung, Einspeisung zentral (Zentralbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart DC, Nennspannung 24 ... 24V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzklasse III, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 0 ... 40°C, Max. Systemleistung 1,6W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 127lm, Farbtemperatur 5889 ... 5889K, Breite 78mm, Höhe/Tiefe 7mm, Länge 78mm, Einbaubreite 68mm, Einbauhöhe/-tiefe 30mm, Einbaulänge 68mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,11* | € 189,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 151,27* | € 190,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,56* | € 196,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|