| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600723274 Herst.-Nr.: AXDE15I2 EAN/GTIN: 4250600723274 |
| |
|
| | |
| Nennspannung 48 ... 48V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -5 ... 35°C, Max. Systemleistung 1,55W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 145lm, Farbtemperatur 5916 ... 5916K, Breite 202mm, Höhe/Tiefe 58mm, Länge 202mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,28* | € 259,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 211,75* | € 259,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,33* | € 261,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|