| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S41116146 Herst.-Nr.: 6984105 EAN/GTIN: 4015609190768 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdose - 16 A ohne, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A 1x63A5p400V, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Anzahl der Leitungsschutzschalter 2, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Durchmesser Kabeleinführung M25, Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Höhe 370mm, Breite 183mm, Tiefe 152mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,05* | € 919,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 808,80* | € 920,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 822,57* | € 928,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 822,20* | € 934,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 956,80* | € 1.071,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|