| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S41115846 Herst.-Nr.: 6591002 EAN/GTIN: 4015609185719 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdose - 16 A 1x16A3p230V, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Anzahl der Leitungsschutzschalter 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung), Durchmesser Kabeleinführung M20, Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Höhe 237mm, Breite 125mm, Tiefe 124mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,93* | € 258,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,18* | € 258,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,34* | € 260,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 220,83* | € 262,11* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 255,30* | € 300,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|