| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40588377 Herst.-Nr.: 2000-409/000-006 EAN/GTIN: 4055143698153 |
| |
|
| | |
| Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 9, Bemessungsstrom In 14A, Bemessungsspannung 800V, Isoliert, Mit Berührungsschutz, Montageart steckbar, Rastermaß 3,5mm, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, Brücker, Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,87* | € 2,87* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,45* | ab € 31,25* | € 41,67* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 34,04625* | € 45,02625* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 33,30* | € 45,16* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Box | € 6,99* | ab € 39,885* | € 52,065* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,5954* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|