Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x300mm,PA,sw,UV 565 4.8x300 SWUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40582875
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Breite des Bandes 4,8mm, Bandlänge 300mm, Banddicke 1,6mm, Max. Bündeldurchmesser 83mm, Betriebstemperatur -30 ... 90°C, Montagetemperatur -30 ... 90°C, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 300-er-Kabelbinder, Außenkabelbinder, Außenverzahn-Kabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband, Kabelstrapse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4468*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5368*
€ 0,63879
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.