| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40582865 Herst.-Nr.: 2331844 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 3,6mm, Bandlänge 290mm, Banddicke 1,4mm, Max. Bündeldurchmesser 82mm, Betriebstemperatur -30 ... 90°C, Montagetemperatur -30 ... 90°C, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 300-er-Kabelbinder, Außenkabelbinder, Außenverzahn-Kabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband, Kabelstrapse |
| | |
| |