Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme UW 4-POT-SCM/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S40578048
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3056909
EAN/GTIN:
     4046356513883
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 1,5mm², Bemessungsstrom In 18A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Flachsteckanschluss, Polzahl 1, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 8,1mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ... 4mm,
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5408*
€ 0,7408*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5754*
€ 0,7854*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,60*
€ 0,82*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6218*
€ 0,8418*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6292*
€ 0,8592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8092*
€ 0,96295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7692*
€ 0,91535
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6292*
€ 0,74875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074499
ab € 0,2952*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,061*
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 67,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0202142
ab € 0,90668*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
3072341
ab € 1,751*
Zubehör
Phoenix Contact
3074512
ab € 15,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825030
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.