| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40542870 Herst.-Nr.: 57.904.5655.0 EAN/GTIN: 4015573528321 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige LED, Spannungsart für die Defektanzeige AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 6mm², Bemessungsstrom In 6,3A, Bemessungsspannung 60V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Montageart Hut-/G-Schiene TH35/G32, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40 ... 55°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 8mm, Tiefe 77,2mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme, Klemmleiste, Reihenklemme, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, selos |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 6,71* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,8304* | € 7,8604* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,9082* | € 7,9382* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,5583* | € 8,7283* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 7,5303* | € 8,8417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 442,085* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|