Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaregler KTRRUu-257.456#09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT KTRRUu257.45609 KTRRUu257.456#09 Klimaregler elek UP 5-40oC f.2-/4Rohr.
ALRE-IT KTRRUu257.45609 KTRRUu257.456#09 Klimaregler elek UP 5-40oC f.2-/4Rohr.
Artikel-Nr.:
     3461-S4050528067418
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA220104
EAN/GTIN:
     4050528067418
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Art der Spannungsversorgung 24 V, Anschluss sonstige, Messbereich 5 ... 40°C, Regelcharakteristik PI, Geeignet für Heizen, Anzahl der Ausgänge Heizung 1, Geeignet für Kühlen, Anzahl der Ausgänge Kühlung 1, Differenzwert 1 ... 1K, Ausführung Aufnehmer/Fühler Widerstandssensor, Temperatur ablesbar, Mit Display, Uhrentyp Wochenuhr, Ausführung Uhr digital, Überstundenschalter, Optimierung, Bedienung Taste, Anzahl der Schaltprogramme 7, Kontaktausführung Schließer (NO), Max. Spannung der Kontakte 24V, Max. Kontaktbelastung 3A, Schutzart (IP) IP30, Farbe weiß, RAL-Nummer 1013, Breite 71mm, Tiefe 46mm, Höhe 71mm, Klasse des Temperaturreglers IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler, Display, Feuchte, Klimaregler, Klimathermostat, Raumthermostat digital, Taupunkt, Temperatur, Temperaturregler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 134,67*
€ 156,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 148,62*
€ 181,81*
1
€ 5,95*
ab € 165,28*
€ 199,58*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 181,09*
€ 222,90*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.