| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40477636 Herst.-Nr.: 167603 EAN/GTIN: 4015081640942 |
| |
|
| | |
| Netzform TN, Netzform sonstige, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 1, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40kA, Nennspannung AC 385V, Nennspannung DC 0V, Höchste Dauerspannung AC 385V, Höchste Dauerspannung DC 0V, Max. PV-Spannung 0V, Schutzpegel 1,8kV, Schutzpegel L-N 0kV, Schutzpegel N-PE 0kV, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 0kA, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 1 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton überspannungsableiter, Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Ü-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 81,52* | € 102,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 81,61* | € 102,62* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 86,04* | € 105,39* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,86* | € 106,71* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 87,34* | € 106,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 210,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|