| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609298105 Herst.-Nr.: FW431509SK EAN/GTIN: 4015609298105 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Bemessungsspannung 250 ... 250V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, Flanschmaß vertikal 86mm, Bohrlochabstand vertikal 69,5mm, Flanschmaß horizontal 86mm, Bohrlochabstand horizontal 69,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 9h, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 32A, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 61,24* | € 71,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 59,77* | € 76,51* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 59,86* | € 76,63* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,97* | € 78,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|