| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250612256303 Herst.-Nr.: TXC518 EAN/GTIN: 3250612256303 |
| |
|
| | |
| Bussystem KNX, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Tierschneise, Optimale Montagehöhe 8m, Max. Reichweite zu einer Seite 11m, Max. Reichweite frontal 7m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 22m, Erfassungswinkel horizontal 360 ... 360°, Anzahl der digitalen Eingänge 1, Anzahl der Kanäle 5, Schaltleistung 0W, Min. Einschaltdauer 5s, Max. Einschaltdauer 480min, Min. Tiefe der Gerätedose 0mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, eib-bewegungsmelder hager, Bewegungssensor, KNX, KNX AP, KNX AP Präsenzmelder, KNX Aufbau, KNX Aufbaubewegungsmelder, KNX Aufbaupräsenzmelder, KNX Aufputzbewegungsmelder, KNX Aufputzmelder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,85* | € 146,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,49* | € 146,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,94* | € 151,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,47* | € 164,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 134,81* | € 167,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|