| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250611071587 Herst.-Nr.: ZAS205EM2 EAN/GTIN: 3250611071587 |
| |
|
| | |
| Bemessungsstrom 63A, Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 1, Anzahl der Felder 2, Schutzart (IP) IP44, Breite 583mm, Höhe 2010mm, Tiefe 277mm, Einbautiefe 300mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 2 zähler, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Komplettschrank, ZAS, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem, Zählersäule |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.376,81* | € 1.549,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.377,55* | € 1.550,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.441,78* | € 1.616,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.459,95* | € 1.633,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.852,13* | € 2.050,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|