Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Einhebelfilter E1 EHF 3/4" + 1" EHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Einhebelfilter E1 EHF 3/4" + 1" EHF
Artikel-Nr.:
     3461-P9022000403828
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     40382
EAN/GTIN:
     9022000403828
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
BWT Einhebelfilter E1 EHF 3/4" + 1" EHF ohne Druckminderer BWT E1 EHF 3/4 (1) nach DIN EN 13443-1 Einhebel-Wechselfilter Fabrikat BWT Zur Filtration von Trink- + Brauchwasser bestimmt. Er schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasser- führenden Systemteile vor Funkitons- störungen und Korrosionsschäden druch Fremdpartikel. Der Filter ist nicht bei chemikalienbehandeltem Kreislaufwasser, Prozesswasser und Kühlwasser für Durch- laufkühlungen einsetzbar. Bei Wässern mit groben Schutzpartikel ist ein Grob- schmutzabscheider vorzuschalten. Für Öle Fette, Lösungsmittel, Seifen u. sonstige schmierende Medien ist der Filter nicht geeignet. Ebenso nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe. Der E 1 Einhebelfilter ermöglichst ein Kkinderleichtes Absperren des Wasser zum einfachen Austausch des Filterelements in Sekundenschnelle. So sicher, hygienisch und komfortabel wie nie zuvor. Technische Daten: Nennweite DN 20 Durchflussleistung bei dp 0,5 bar 2,3 m3/h Durchlassweite untere/obere 90/110 my Nenndruck 16 PN Betriebsdruck min/max 2-16 bar Wassertemp. min/max 5-30 Grad C Umgebungstemp. min/max 5-30 Grad C Baulänge ohne Verschraubung 100 mm Baulänge mit Verschraubung 185 mm Gesamthöhe 381 mm Mindestabstand Rohrmitte bis Boden 480 mm Einbaumaße Rohrmitte bis Wand 80-120 mm Gewinde Überwurfmutter 1 1/4 Zoll Bestell-Nr.: 40382
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,23*
€ 338,40*
€ 5,95*
ab € 318,24*
€ 372,05*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.