Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, o. Hl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2999MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2999MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2999MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2999MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2999MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL 600x400x175mm
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140450542
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2999MA
EAN/GTIN:
     8014140450542
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, o. Hl., m. Ül., 600x400x180mm, weiß m. IP Aufsatzwaschtisch 600 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Mit Überlauf und keramischer Ablaufabdeckung. Norm: DIN EN 14688 CL 20, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Plus Außenmaße (BxTxH): 600x400x180 mm Innenbecken (BxTxH): 580x380x105 mm Gewicht: 13 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T2999MA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,31*
€ 328,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 291,23*
€ 346,53*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 309,06*
€ 369,54*
€ 5,95*
ab € 320,28*
€ 380,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,04*
€ 394,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T296301
ab € 180,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T296501
ab € 193,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T296601
ab € 201,48*
Ähnlich
Ideal Standard
T299801
ab € 224,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T299901
ab € 229,52*
Ähnlich
Ideal Standard
T2966MA
ab € 247,87*
Ähnlich
Ideal Standard
T2998MA
ab € 275,34*
Ähnlich
Ideal Standard
T2963MA
ab € 226,21*
Ähnlich
Ideal Standard
T2965MA
ab € 238,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.