Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 500x400x175mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2966MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 500x400x175mm
IDEAL STANDARD T2966MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 500x400x175mm
IDEAL STANDARD T2966MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 500x400x175mm
IDEAL STANDARD T2966MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 500x400x175mm
IDEAL STANDARD T2966MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 500x400x175mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000555011
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2966MA
EAN/GTIN:
     8014140450382
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
aus Feinfeuerton · inkl. Befestigungssatz · Rückwand glasiert · mit keramischer AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 454mm· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Plattenmontage
Form:
softcube
Breite:
500 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
400 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 01015050252201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,12*
€ 297,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 260,49*
€ 312,05*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 279,71*
€ 332,82*
€ 5,95*
ab € 285,99*
€ 342,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,61*
€ 358,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,78*
€ 426,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,47*
€ 425,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T296301
ab € 180,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T296501
ab € 191,92*
Ähnlich
Ideal Standard
T296601
ab € 201,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T299801
ab € 224,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T299901
ab € 229,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T2998MA
ab € 275,78*
Ähnlich
Ideal Standard
T2963MA
ab € 226,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T2965MA
ab € 238,81*
Ähnlich
Ideal Standard
T2999MA
ab € 276,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.