Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, 1 Hl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2998MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2998MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2998MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2998MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 600x400x175mm
IDEAL STANDARD T2998MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL m HL 600x400x175mm
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140450535
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2998MA
EAN/GTIN:
     8014140450535
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, 1 Hl., m. Ül., 600x400x175mm, weiß m. IP Aufsatzwaschtisch 600 mm aus Feinfeuerton. Rückwand glasiert. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, keramische Ablaufabdeckung. Inklusive Befestigungssatz (D570967). Norm: DIN EN 14688 CL 20, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Plus Außenmaße (BxTxH): 600x400x175 mm Innenbecken (BxTxH): 585x275x105 mm Rückwand Breite: 600 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm Gewicht: 13 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T2998MA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,71*
€ 328,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 291,57*
€ 346,25*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 310,11*
€ 369,24*
€ 5,95*
ab € 320,11*
€ 379,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,94*
€ 393,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T296301
ab € 179,31*
Ähnlich
Ideal Standard
T296501
ab € 193,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T296601
ab € 201,48*
Ähnlich
Ideal Standard
T299801
ab € 222,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T299901
ab € 228,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T2966MA
ab € 249,09*
Ähnlich
Ideal Standard
T2963MA
ab € 226,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T2965MA
ab € 239,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T2999MA
ab € 275,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.