Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, 1 Hl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard T2998
Ideal Standard T2998
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140448716
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T299801
EAN/GTIN:
     8014140448716
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, 1 Hl., m. Ül., 600x400x175mm, weiß Aufsatzwaschtisch 600 mm aus Feinfeuerton. Rückwand glasiert. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, keramische Ablaufabdeckung. Inklusive Befestigungssatz (D570967). Norm: DIN EN 14688 CL 20, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 600x400x175 mm Innenbecken (BxTxH): 585x275x105 mm Rückwand Breite: 600 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm Gewicht: 13 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T299801
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 223,82*
€ 270,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,72*
€ 272,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 238,02*
€ 288,33*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 256,66*
€ 308,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,66*
€ 334,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T296301
ab € 180,80*
Ähnlich
Ideal Standard
T296501
ab € 192,54*
Ähnlich
Ideal Standard
T296601
ab € 201,62*
Ähnlich
Ideal Standard
T299901
ab € 229,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T2966MA
ab € 248,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T2998MA
ab € 274,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T2963MA
ab € 226,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T2965MA
ab € 238,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T2999MA
ab € 274,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.