Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, o. Hl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard T2967
Ideal Standard T2967
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140448570
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T296701
EAN/GTIN:
     8014140448570
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IS Aufsatzwaschtisch STRADA II, o. Hl., o. Ül., 500x400x180mm, weiß Aufsatzwaschtisch 500x400mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 500x400x180 mm Innenbecken (BxTxH): 480x380x105 mm Gewicht: 11 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T296701
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,25*
€ 219,67*
1 Tag
1
€ 52,95*
ab € 190,79*
€ 230,87*
5 Tage
2
€ 55,90*
ab € 203,50*
€ 246,27*
€ 5,95*
ab € 208,93*
€ 253,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 226,88*
€ 276,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T298101
ab € 250,62*
Ähnlich
Ideal Standard
T2967MA
ab € 226,48*
Ähnlich
Ideal Standard
T2981MA
ab € 297,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.