Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard T2967
Ideal Standard T2967
Artikel-Nr.:
     1498-6000538213
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T296701
EAN/GTIN:
     8014140448570
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
aus Feinfeuerton inkl. Befestigungssatz · Rückwand glasiert · mit keramischer Ablaufabdeckung · Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem SchaftventilWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 454mm· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Plattenmontage
Form:
softcube
Breite:
500 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
400 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 0101505027001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,25*
€ 219,67*
1 Tag
1
€ 52,95*
ab € 190,79*
€ 230,87*
5 Tage
2
€ 55,90*
ab € 203,50*
€ 246,27*
€ 5,95*
ab € 208,93*
€ 253,46*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 226,88*
€ 276,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T298101
ab € 250,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T2967MA
ab € 226,48*
Ähnlich
Ideal Standard
T2981MA
ab € 295,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.