Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDFOS Hocheffizienz Umwälzpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS ALPHA3 NEU Umwälzpumpe PN 10 25-80, 1" x 180 mm, 230 V
GRUNDFOS ALPHA3 NEU Umwälzpumpe PN 10 25-80, 1" x 180 mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     3461-P5713828026118
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99371931
EAN/GTIN:
     5713828026118
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
grundfos umwälzpumpen 230v
umwälzpumpe grundfos
GRUNDFOS Hocheffizienz Umwälzpumpe ALPHA3 25-80 180 1x230V G1_1/2 DACH Hocheffizienz-Nassläufer-Umwälzpumpe ALPHA3 mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung.Geeignet und vorbereitet für hydraulischen Abgleich. Mit integrierter Konnektivität (via Smart-Phone, Bluetooth, GLoWPAN). Geführte Inbetriebnahme und Voreinstellungen, sowie weitere Funktionen und Anzeigen mittels Smart-Phone und der kostenfreien App GO-Remote. Mit AutoAdapt- und automatischer Nachtabsenkfunktion. LED-Display zur wahlweisen Anzeige der Leistungsaufnahme bzw. des Förderstroms, Pumpeneinstellung und Warnungshinweise. Elektrischer Anschluss durch bewährten ALPHA-Stecker. Synchronmotor mit ECM-Technologie und höchsten Wirkungsgraden, hohem Anlaufmoment mit Blockierschutz und automatischer Anlauffunktion, integriertem Motorvollschutz und Trockenlaufschutzfunktion. Sommermodus-Funktion und integrierte Schaltuhr wahlweise aktivierbar. Wärmedämmschalen, Anschlussstecker und 2 Flachdichtungen für die Verschraubung im Lieferumfang enthalten. Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Engergieeffizienzindex EEI (Best in Class, da EEI <= 0.20) ALPHA3 xx-40 EEI <= 0.15 ALPHA3 xx-60 EEI <= 0.17 ALPHA3 xx-80 EEI <= 0.18 - Einzelpumpe mit Graugussgehäuse. - Kataphoresebeschichtung des Statorgehäuses und des Graugussgehäuses für höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. - AutoAdapt-Funktion findet die optimale Einstellung durch selbstadaptierende Kennlinie. - Regelungs-/Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung, Konstantdruckregelung, feste Drehzahlen (einstellbar), AutoAdapt. Für Radiatorheizung, Fussbodenheizung, und Radiator- mit Fussbodenheizung. - Automatische Nachtabsenkung wahlweise aktivierbar zur weiteren Energieeinsparung. - Medientemperaturen +2C bis +110C. - Integriertes LED-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in W bzw. des Förderstroms im m3/h, der Pumpeneinstellung und Alarm- und Wranungshinweise. - Wärmedämmschalen serienmäßig - Verfügbar in den gängigen Einbaumaßen: 130 mm, 180 mm, G 1", G 1.1/2", G 2". - Einfache elektrische Installation durch ALPHA-Stecker. - Kompakte Bauform, auch für beengte Platzverhältnisse. - Voreinstellung der Pumpe mittels Smart-Phone und der kostenfreien App GO-Remote. In der Pumpe bereits integriertes Modul für die optionale Durchführung des hydraulischen Abgleichs mittels kostenfreier App GO-Balance. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 330,74*
€ 392,54*
€ 5,95*
ab € 361,10*
€ 427,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,77*
€ 432,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,77*
€ 432,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.