Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Hocheffizienz Umwälzpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Hocheffizienz Umwälzpumpe
Artikel-Nr.:
     3461-P5712609231550
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99236213
EAN/GTIN:
     5712609231550
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
grundfos umwälzpumpen 230v
umwälzpumpe grundfos
Grundfos Hocheffizienz Umwälzpumpe ALPHA1 25-40 130mm 1x230V G1_1/2 DACH Hocheffizienz-Nassläufer-Umwälzpumpe ALPHA1 mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung. Mit LED-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme, Pumpeneinstellung und 'Power ON'. Elektrischer Anschluss durch bewährten ALPHA-Stecker. Synchronmotor mit ECM-Technologie und hohen Wirkungsgraden, hohem Anlaufmoment und integriertem Motorvollschutz. Wärmedämmschalen, Anschlussstecker und 2 Flachdichtungen für die Verschraubung im Lieferumfang enthalten. Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Engergieeffizienzindex EEI (Best in Class, da EEI <= 0.20) ALPHA1 xx-40 EEI <= 0.20 ALPHA1 xx-45 EEI <= 0.23 ALPHA1 xx-60 EEI <= 0.20 ALPHA1 xx-80 EEI <= 0.20 - Einzelpumpe mit Graugussgehäuse (Variante ..N mit Edelstahlgehäuse) - Kataphoresebeschichtung des Statorgehäuses (und des Graugussgehäuses) für höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. - Regelungs-/Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung, Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen. - Medientemperaturen +2C bis +110C. - Integriertes LED-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in W, aktuellen Pumpeneinstellung und 'Power ON'. - Wärmedämmschalen serienmäßig - Verfügbar in den gängigen Einbaumaßen: 130 mm, 180 mm, G 1", G 1.1/2", G 2". Variante N auch in 150mm x G1.1/4". - Einfache elektrische Installation durch ALPHA-Stecker. - Kompakte Bauform, auch für beengte Platzverhältnisse.
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 230,48*
€ 279,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,58*
€ 288,92*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 249,66*
€ 302,67*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.